3/22より値下げ!現場を応援

スコーピオン XV

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 テーパーR 仕様ルアーウェイト(g):4-15、適合ラインナイロン:8-16、カーボン含有率(%):94.5 注文コード47919167 品番1652R-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,530 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980
この商品はテーパー・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。
スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。

仕様ルアーウェイト(g):4-15、適合ラインナイロン:8-16、カーボン含有率(%):94.5 適合ラインPE(号):MAX 3 全長6'6"ft 質量(g)127 全長(m)1.98 グリップ長さ(mm)210 テーパーR 寸法(cm)101.3 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする