3/22より値下げ!現場を応援

スコーピオン XV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 テーパーR 仕様ルアーウェイト(g):3-12、適合ラインナイロン:4-8、カーボン含有率(%):93.3 注文コード47919185 品番2451R-2
参考基準価格(税別)¥11,690 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品はテーパー・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。
スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。

仕様ルアーウェイト(g):3-12、適合ラインナイロン:4-8、カーボン含有率(%):93.3 適合ラインPE(号):MAX 1.2 全長4'6"ft 質量(g)77 全長(m)1.37 グリップ長さ(mm)174 テーパーR 寸法(cm)71 継数(本)2 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする