3/22より値下げ!現場を応援

スコーピオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 テーパーF 継数(本)2 仕様ルアーウェイト(g):5-20、カーボン含有率(%):98.7 注文コード47919237 品番1581F-2
参考基準価格(税別)¥26,810 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品はテーパー・継数・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):5-20、カーボン含有率(%):98.7 適合ラインナイロン:8-16 全長5'8"ft 質量(g)115 全長(m)1.73 グリップ長さ(mm)187 テーパーF 寸法(cm)130 継数(本)2 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする