3/22より値下げ!現場を応援

スコーピオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 テーパーR 継数(本)2 仕様ルアーウェイト(g):7-20、カーボン含有率(%):97.5 注文コード47919395 品番2702R-2
参考基準価格(税別)¥30,450 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品はテーパー・継数・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):7-20、カーボン含有率(%):97.5 適合ラインナイロン:2-20 全長7'0"ft 質量(g)130 全長(m)2.13 グリップ長さ(mm)271 テーパーR 寸法(cm)130 継数(本)2 先径(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする