3/22より値下げ!現場を応援

23 フリーゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様キャストウェイト(g):5-35、カーボン含有率(%):87.2 注文コード47919709 品番S86ML
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

仕様キャストウェイト(g):5-35、カーボン含有率(%):87.2 適合ラインナイロン:4-12、0.6-1.2 全長8'6"ft 質量(g)130 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.59 サイズ(号)(エギ)2-3.5 方式(継ぎ)振出 寸法(cm)74.1 継数(本)4 錘負荷(号)8-25 先径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする