3/22より値下げ!現場を応援

23 フリーゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様キャストウェイト(g):7-48、カーボン含有率(%):90.6 注文コード47919727 品番S96M
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

パック&トラベルロッドの概念を変える、シマノの挑戦。
フリーゲームXTはパック&トラベルロッドにおけるさまざまな弱点を克服した、ショアスタイルの本格マルチピースロッド。ブランクスにはシマノが誇るハイパワーXを搭載。継数の多さにより重くダレがちになるブランクスに張りをもたせ、シャープな振り感を追求しました。

仕様キャストウェイト(g):7-48、カーボン含有率(%):90.6 適合ラインナイロン:6-16、0.6-1.5 全長9'6"ft 質量(g)150 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.9 サイズ(号)(エギ)2.5-4 方式(継ぎ)振出 寸法(cm)82.2 継数(本)4 錘負荷(号)10-30 先径(mm)1.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする