22 ボーダレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):5-40、リールシート位置(mm):339、カーボン含有率(%):98.7 注文コード47919779 品番360H-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!!
フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。

仕様ルアーウェイト(g):5-40、リールシート位置(mm):339、カーボン含有率(%):98.7 質量(g)122 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)3.6 方式(継ぎ)振出 寸法(cm)101.1 適合号数(ハリス)1.5-6 継数(本)4 錘負荷(号)1.5-6 先径(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする