23 ボーダレスBB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):2-26、リールシート位置(mm):365、カーボン含有率(%):98.6 注文コード47919910 品番480ML-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

フィールド・釣種・釣法を飛び越える。フリースタイルコンセプトロッド。
機動性の良い振出ロッドに、軽快さとオールラウンドな性能の両立を追求。様々な実釣シーンを想定し、レングスごとに調子・設計を再構築しました。

仕様ルアーウェイト(g):2-26、リールシート位置(mm):365、カーボン含有率(%):98.6 質量(g)160 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)4.8 方式振出 寸法(cm)129.1 適合号数(ハリス)1-3 継数(本)4 錘負荷(号)1-3 先径(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする