ボーダレスGL(ガイドレス仕様・VIIモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):97.3 注文コード47920287 品番VII 360-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

原点ともいえる「のべ竿の釣り」の面白さを満喫できるボーダレスGL VIIモデル。多彩な魚種をのべ竿スタイルで楽しむ。
3.6m〜6.3mの7アイテムをラインナップしたVUモデルは、身近なアジ、メバル、サヨリや小磯、防波堤からの中型グレや黒鯛、海上釣堀、さらに淡水の鯉・鮒、管理釣り場の大型のマスなど幅広いターゲットや釣り場に対応します。多用途に対応するテーパーやアクションによって、ガイドレスロッドならではのダイレクトな魚とのやり取りを実現し、楽しみの幅を広げます。

仕様カーボン含有率(%):97.3 質量(g)87 全長(m)3.6 方式振出 寸法(cm)106.1 元径(mm)17.7 継数(本)4 先径(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする