共通

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Kモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):98.8 注文コード47920567 品番K450-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

大物とのやりとりにも安心ののべ竿。
野釣りの巨べらや鯉といった淡水の大物から、長尺はグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも十分にやりとりが楽しめ、幅広く使えます。破損のリスクを大幅に軽減するGクロスプロテクターを全ての玉口に採用、ホールド性に優れたしっとりグリップや大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップが採用されている、コストパフォーマンスに優れたモデルです。

仕様カーボン含有率(%):98.8 質量(g)117 全長(m)4.5 方式振出 寸法(cm)106.2 元径(mm)21.8 継数(本)5 先径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする