ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Lモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):99.8 注文コード47920646 品番L720T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

長くて軽いガイドレス。メバルを筆頭に多彩な魚種に対応。
ボーダレス・ガイドレスシリーズに、長くて軽いLモデルが新登場。渓流ロッドの上位モデルや鮎竿に迫るスペックに全玉口Gクロスプロテクター、糸ガラミが少ない回転式のマイクロまわりリリアン、濡れても滑りにくいしっとりグリップ、バランサー代わりにもなる尻手環付金属尻栓など先進フィーチャーを搭載。ウキ、脈、探りのメバルやアジ、そしてキスやハゼ。渓魚や鮒など淡水の中小物まで、多彩な釣種魚種をカバーします。

仕様カーボン含有率(%):99.8 質量(g)195 全長(m)7.22 方式振出 寸法(cm)119.3 元径(mm)23.1 継数(本)7 先径(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする