共通

ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47920689 品番P720T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界の巨大魚を仕留めるパワフルのべ竿シリーズ。
これまでシマノ最強のべ竿として君臨した二代目・鱒之介を上回る硬さをまとい、サーモン、草魚など淡水の大物や、尾長グレ、石鯛、ヒラスズキといった磯の強者との真っ向勝負が可能となります。ラインが結ばれるトップにはステンレス削り出しによる強靭な非回転式超感トップを採用し大物との全力のやり取りをサポート、負担の大きな継ぎ目はGクロスプロテクターを搭載。尻手環付尻栓はバランサーとしても機能、豪竿の持ち重りを軽減します。

仕様カーボン含有率(%):99.6 質量(g)370 全長(m)7.2 方式振出 寸法(cm)121 元径(mm)24.8 継数(本)7 先径(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする