ボーダレス 50 GL(ガイドレス仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様カーボン含有率(%):99.4 注文コード47920759 品番450-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

仕舞寸法50cm。機動力溢れる小継仕様。
ワイドな対応力で独自の世界を創造するボーダレスGLに、携帯性と機動力に溢れる約50cm仕舞の小継仕様が誕生。小継渓流竿としては硬硬調のパワーを有し、淡水ではヤマメやアマゴをはじめ、ヘラブナ、マブナ、鯉、テナガエビ、小河川での鮎、海ではサビキ釣りのアジやイワシ、メバルなど、中小物狙いの釣りをマルチに楽しめます。45cm刻みの3wayズームは釣り場環境に合わせてベストな長さを選択することが可能。穂先はトラブルに強いタフテックソリッドを採用しています。

仕様カーボン含有率(%):99.4 質量(g)110 全長(m)4.5 方式振出 寸法(cm)51.5 ズーム360-405-450cm 元径(mm)24.2 継数(本)10 先径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする