22 バンタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g)14-42、カーボン含有率(%):98.9 注文コード47920935 品番172H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,960 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。

仕様ルアーウェイト(g)14-42、カーボン含有率(%):98.9 適合ラインナイロン:12-25、ラインPE(号):MAX 5 全長7'2"ft 質量(g)130 全長(m)2.18 グリップ長さ(mm)256 テーパーF 寸法(cm)187.3 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする