SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
22 エクスプライド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):99.6
注文コード
47921154
品番
167MH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
仕様
ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):99.6
適合
ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 4
全長
6'7"ft
質量(g)
105
全長(m)
2.01
グリップ長さ(mm)
245
テーパー
RF
寸法(cm)
170.8
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません