22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):98.8 注文コード47921170 品番168MH-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):98.8 適合ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 3 全長6'8"ft 質量(g)100 全長(m)2.03 グリップ長さ(mm)245 テーパーF 寸法(cm)172.7 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする