SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
22 エクスプライド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):2-7、カーボン含有率(%):99.8
注文コード
47921258
品番
259SUL-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
仕様
ルアーウェイト(g):2-7、カーボン含有率(%):99.8
適合
ラインナイロン:2.5-5、ラインPE(号):MAX 0.8
全長
5'9"ft
質量(g)
77
全長(m)
1.75
グリップ長さ(mm)
175
テーパー
FF
寸法(cm)
149.8
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません