SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
22 エクスプライド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):7-30、カーボン含有率(%):77.4
注文コード
47921450
品番
170M-G/2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
仕様
ルアーウェイト(g):7-30、カーボン含有率(%):77.4
適合
ラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 3
全長
7'0"ft
質量(g)
122
全長(m)
2.13
グリップ長さ(mm)
265
テーパー
R
寸法(cm)
109.5
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
2.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800