3/22より値下げ!現場を応援

22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):3-10、カーボン含有率(%):99.1 注文コード47921520 品番266L-2
参考基準価格(税別)¥21,560 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) 値下げ
20,980
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):3-10、カーボン含有率(%):99.1 適合ラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 1 全長6'6"ft 質量(g)92 全長(m)1.98 グリップ長さ(mm)205 テーパーF 寸法(cm)102 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする