3/22より値下げ!現場を応援

22 エクスプライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):99.3 注文コード47921538 品番272MH-2
参考基準価格(税別)¥23,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。

仕様ルアーウェイト(g):7-21、カーボン含有率(%):99.3 適合ラインナイロン:6-12、ラインPE(号):MAX 2 全長7'2"ft 質量(g)105 全長(m)2.18 グリップ長さ(mm)246 テーパーR 寸法(cm)112 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする