23 バスワン XT+

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):98.8 注文コード47922658 品番1610MH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。

仕様ルアーウェイト(g):10-30、カーボン含有率(%):98.8 適合ラインナイロン:10-20、ラインPE(号):MAX 4 全長6'10"ft 質量(g)127 全長(m)2.08 グリップ長さ(mm)256 テーパーRF 寸法(cm)107 グリップタイプセパレート 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47922597
2024-07-29
用途:
トップウォータープラグなど

侮るなかれ、お値段安いが投げやすくとても良いロッドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする