3/22より値下げ!現場を応援
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
23 バスワン XT+
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):4-12、カーボン含有率(%):96.5
注文コード
47922719
品番
266L-2
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。
仕様
ルアーウェイト(g):4-12、カーボン含有率(%):96.5
適合
ラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.2
全長
6'6"ft
質量(g)
105
全長(m)
1.98
グリップ長さ(mm)
211
テーパー
R
寸法(cm)
102
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800