共通
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
カーディフ ネイティブスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):1-7、カーボン含有率(%):95.9
注文コード
47922816
品番
S42UL-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,520
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。
仕様
ルアーウェイト(g):1-7、カーボン含有率(%):95.9
適合
ラインナイロン:2-6、ラインPE(号):0.2-0.6
全長
4'2"ft
質量(g)
74
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.27
方式
並継
グリップ長さ(mm)
105
寸法(cm)
45.7
継数(本)
3
先径(mm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501