共通

カーディフ ネイティブスペシャル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):1-7、カーボン含有率(%):98.2 注文コード47922834 品番S54UL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,290 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。

仕様ルアーウェイト(g):1-7、カーボン含有率(%):98.2 適合ラインナイロン:2-6、ラインPE(号):0.2-0.6 全長5'4"ft 質量(g)82 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.63 方式インロー グリップ長さ(mm)130 寸法(cm)84 継数(本)2 先径(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする