共通
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
カーディフ ネイティブスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):2-9、カーボン含有率(%):97.8
注文コード
47922850
品番
S60UL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,320
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。
仕様
ルアーウェイト(g):2-9、カーボン含有率(%):97.8
適合
ラインナイロン:2-8、ラインPE(号):0.2-0.8
全長
6'0"ft
質量(g)
86
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.83
方式
インロー
グリップ長さ(mm)
160
寸法(cm)
94
継数(本)
2
先径(mm)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800