共通
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
カーディフ ネイティブスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):5-26、カーボン含有率(%):99.7
注文コード
47922895
品番
S83ML
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。
仕様
ルアーウェイト(g):5-26、カーボン含有率(%):99.7
適合
ラインナイロン:6-16、ラインPE(号):0.6-1.5
全長
8'3"ft
質量(g)
146
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
2.51
方式
逆並継
グリップ長さ(mm)
291
寸法(cm)
129.3
継数(本)
2
先径(mm)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680