共通

カーディフ ネイティブスペシャル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):5-26、カーボン含有率(%):99.7 注文コード47922947 品番B77ML
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,850 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。

仕様ルアーウェイト(g):5-26、カーボン含有率(%):99.7 適合ラインナイロン:6-16、ラインPE(号):0.6-1.5 全長7'7"ft 質量(g)133 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)2.31 方式逆並継 グリップ長さ(mm)314 寸法(cm)119 継数(本)2 先径(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする