共通

19 トラウトライズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):1-8、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.4 注文コード47923114 品番66UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,098
販売価格(税別)
10,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

大幅な軽量化で生まれ変わった ハイコストパフォーマンストラウトロッド
管理釣り場のエリアトラウトから、渓流域でのネイティブトラウトにまで対応する、ハイコストパフォーマンスなトラウトロッドです。

仕様ルアーウェイト(g):1-8、リールシート位置(mm):174、カーボン含有率(%):95.4 適合ラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.6 全長6'6"ft 質量(g)79 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)1.98 方式逆並継 寸法(cm)101.4 グリップタイプセパレート 継数(本)2 先径(mm)1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする