3/22より値下げ!現場を応援

共通

23 ルアーマチックトラウト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):0.6-6、リールシート位置(mm):168、カーボン含有率(%):81 注文コード47923139 品番S60SUL
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

トラウトフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。

仕様ルアーウェイト(g):0.6-6、リールシート位置(mm):168、カーボン含有率(%):81 適合ラインナイロン:1.5-5、ラインPE(号):0.2-0.5 全長6'0"ft 質量(g)79 全長(m)1.83 寸法(cm)93.9 グリップタイプストレート 継数(本)2 先径(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする