SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
20 エクスセンス ジェノス (ベイトキャスティングモデル)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):10-45、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):98.3
注文コード
47923455
品番
B108M+/R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥58,240
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
新次元のキャスト性能を発揮するベイトモデル。
仕様
ルアーウェイト(g):10-45、リールシート位置(mm):420、カーボン含有率(%):98.3
適合
ラインPE(号):1.5-3
全長
10'8"ft
質量(g)
150
タイプ
カーボンモノコック
全長(m)
3.25
方式
インロー
寸法(cm)
166.6
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません