3/22より値下げ!現場を応援
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
23 ディアルーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):347、カーボン含有率(%):99.5
注文コード
47923534
品番
S76ML
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):347、カーボン含有率(%):99.5
適合
ジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.5
全長
7'6"ft
質量(g)
105
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.29
方式
逆並継
寸法(cm)
118.2
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680