3/22より値下げ!現場を応援
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
23 ディアルーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):362、カーボン含有率(%):99.6
注文コード
47923550
品番
S80ML
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
仕様
ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):362、カーボン含有率(%):99.6
適合
ジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.5
全長
8'0"ft
質量(g)
113
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.44
方式
逆並継
寸法(cm)
125.8
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680