3/22より値下げ!現場を応援

23 ディアルーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):435、カーボン含有率(%):99.7 注文コード47923595 品番S106ML
参考基準価格(税別)¥24,850 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) 値下げ
23,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。

仕様ルアーウェイト(g):6-28、リールシート位置(mm):435、カーボン含有率(%):99.7 適合ジグウェイト(g):MAX 35、ラインPE(号):0.6-1.5 全長10'6"ft 質量(g)156 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)3.2 方式逆並継 寸法(cm)163.5 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする