3/22より値下げ!現場を応援

23 ディアルーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g):12-60、リールシート位置(mm):321、カーボン含有率(%):99.5 注文コード47923787 品番B76MH
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。
キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。

仕様ルアーウェイト(g):12-60、リールシート位置(mm):321、カーボン含有率(%):99.5 適合ジグウェイト(g):MAX 70、ラインPE(号):1-3 全長7'6"ft 質量(g)142 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.29 方式並継 寸法(cm)118 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 先径(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする