Omron 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズE3F 動作温度(℃)-25 最大電流(mA)25 注文コード47927268 品番E3FBRP112M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など83種類から選べます 他の種類を見る
センサーバレル形 最大DC電圧(V)30 出力方式PNP 検出方式再帰反射 検出距離(mm)100〜4000 光源赤色LED 仕様E3FB小型光電センサ.オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。.円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護 シリーズE3F 保護等級IP67・IP69K 応答時間0.5ms 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 動作温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式フォトトランジスタ 最大電流(mA)25 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)- 電気的接続配線済みケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする