※構造

FG128 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 47931624 FG128 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 47931624 FG128 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 47931624 FG128 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 47931624

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47931624 品番 FG128
参考基準価格(税別)¥46,920 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法LFG(mm)121.5 寸法S1(mm)3.5±1 寸法d10(mm)9 寸法d4(mm)74.5 寸法d5(mm)128 寸法d8(mm)92 寸法d9(mm)75 寸法l(mm)80 寸法l3(mm)10 寸法lF(mm)38 寸法lG(mm)68 寸法m1(mm)42 軸穴径d1(Φmm)18〜48 常用トルク(N・m)262 外径(Φmm)128 全長(mm)121.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)部品(13):1.49、全体:5.49 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)471 ボルト径M8 穴数6 爪数6 GD2(N・m2[kg・m2])部品(13)0.183、部品(12+14)0.261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする