G112 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 47931676 G112 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 47931676 G112 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 47931676 G112 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 47931676

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47931676 品番 G112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,650 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
寸法LG(mm)133 寸法S1(mm)3.5±1 寸法d3(mm)79 寸法d4(mm)64.5 寸法d5(mm)112 寸法l(mm)69.5 寸法lE(mm)60 寸法lG(mm)58 寸法m1(mm)32.5 寸法m2(mm)38 軸穴径d1(Φmm)14〜48 軸穴径d2(Φmm)14〜42 常用トルク(N・m)164 外径(Φmm)112 全長(mm)133 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(kg)部品(11):2.45、全体:5 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)294 ボルト径M8 爪数6 GD2(N・m2[kg・m2])部品(11)0.101、部品(12+14)0.128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする