材質(フランジ)スチール/アルミ合金
(弾性体)合成ゴム
寸法D1(mm)105寸法D2(mm)38寸法D3(mm)43寸法D4H7(mm)100寸法D5(mm)128寸法D6(mm)145寸法LSV(mm)42寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5寸法h(mm)20寸法l1(mm)50寸法l3(mm)8寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2軸穴径d1(Φmm)25全長(mm)42最高回転数(min-1[r.p.m])7250サイズ100タイプシャフトタイプ(内ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)10最大トルク(N・m)167爪数3GD2(N・m2[kg・m2])部品(1):0.054、部品(2):0.053、全体:0.112穴数Z6