※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6922 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47944933 6922 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越) 47944933

単列深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47944933 品番 6922
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)150 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)830 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000 基本動定格荷重Cr(N)38000 基本静定格荷重Cor(N)38500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする