INC-5160-00 インコクリップ セキセイ 47947140 INC-5160-00 インコクリップ セキセイ 47947140 INC-5160-00 インコクリップ セキセイ 47947140 INC-5160-00 インコクリップ セキセイ 47947140

インコクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード47947140 品番INC-5160-00
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様閉じ枚数:コピー用紙70枚、クリップ中サイズ(挟口25mm)3個入り 寸法(mm)縦52×横25×幅12 材質(本体)レバー材質/スチール 材質(プレート)ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする