※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
47947672
品番
29413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅T(mm)
45
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方