※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 23200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード47951671 品番23218K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,600
この商品は内径dなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)52.4 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする