仕様2xDIN標準ソケット、プラグ付き.産業用流量インジケータ-ストラップ式.外側の表示スリーブに目盛りが付いた、インジケータリングが内部ピストンに磁気結合した高圧可変流量インジケータです。いずれも流量の増加に従い、較正済みのスプリングに逆らってピストンを動かすピストン差圧技術を利用しています。精度を損なうことなく、どの面にでも取り付けできます。メーカーのマニュアルが付属しています。.流量インジケータで希望のスイッチ位置に取り付けるための、ストラップ式のリードスイッチ及び取り付けブラケット
シリーズSO
最大流量(L/min)9
検出方式可変面積式
電源電圧(V)AC10〜240
最大圧力(bar)350
動作温度範囲(℃)-20〜90
最小流量(L/min)1
パイプ直径(inch)1/4