CQ-T06-3C-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47961146 CQ-T06-3C-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47961146 CQ-T06-3C-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47961146

プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)120 接続方式ねじ接続形 注文コード47961146 品番CQ-T06-3C-21
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は流量・接続方式など120種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 No.(デザインNo.)21 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 記号(作動)3C 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.85〜3.5[8.7〜35.7] 流量(L/min)120 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする