ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
パッケージ
DIP
注文コード
47967484
品番
MOC3043TVM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
実装タイプ
スルーホール実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
DIP
タイプ
【入力電流】AC
最大入力電流(mA)
60
出力デバイス
トライアック
絶縁電圧(kV)
7.5
出力論理
あり
仕様
オプトカプラ、サイリスタ/トライアック出力、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応