画像準備中

ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) ピン数(ピン)4 注文コード47971623 品番NSVF4015SG4T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピン数・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1.6 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSC82FL 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)12 最大パワー消費(mW)450 最大エミッタ-ベース間電圧(V)2 最大コレクタ-ベース間電圧(V)20 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン60 最大動作周波数(GHz)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする