仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
高さ(mm)1.1
ピン数(ピン)3
パッケージCP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)15
最大パワー消費(mW)200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)20
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)700
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン80
最大動作周波数(MHz)250