ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
47975236
品番
MMBT2484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピン数・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
最大パワー消費(mW)
350
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
20
最大動作周波数(kHz)
140