FSB560 ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR 47975324

ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ピン数(ピン)3 注文コード47975324 品番FSB560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピン数・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT23 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)80 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)2 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン100 最大動作周波数(MHz)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする