仕様小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3Tab
パッケージSOT223
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)90
最大パワー消費(W)1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)600
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)120
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)3
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン80
最大動作周波数(MHz)100